!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSURE GAUGE,4 IN,300 PSI,LOWER,B

PRESSURE GAUGE,4 IN,300 PSI,LOWER,B

APPROVED VENDOR

PRESSURE GAUGE,4 IN,300 PSI,LOWER,B close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRESSURE GAUGE,4 IN,300 PSI,LOWER,B

PRESSURE GAUGE,4 IN,300 PSI,LOWER,B

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.78 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGF4EFF8
  • N° de modèle du manufacturier 4EFF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Spécifications techniques

  • ItemIndustrial Pressure Gauge
  • Accuracy+/-2-1-2%
  • Process Connection TypeNPT
  • Lens MaterialPolycarbonate
  • Field FillableNo
  • Case ColourBlack
  • Primary Pressure Range0 to 300
  • Vibration ResistanceNone
  • Pressure Gauge TypeIndustrial Pressure Gauge
  • Gauge Case LiquidNone
  • Socket MaterialBrass
  • ApplicationTest and Measurement
  • Accuracy ScaleMid-Scale
  • Blowout Safety BackNo
  • Freeze Resistant MovementNo
  • Includes Calibration CertificateNo
  • Includes Vent PlugNo
  • Non-SparkingNo
  • Primary Scale Minor Graduations1, 2
  • Scale TypeDual
  • Secondary Scale UnitskPa
  • Nominal Dial Size 4 in
  • Gauge Case Material ABS Plastic
  • Process Connection Gender Male
  • Process Connection Size 1/4 in
  • Process Connection Location Bottom
  • IP/NEMA Rating Not Rated
  • Dry Dampening Feature None
  • Dial Colour White
  • Liquid-Filled Case No
  • Panel-Mountable No
  • Sensor Material Bronze
  • Primary Scale Units psi
  • Ambient Operating Temperature Range -40 Degrees to 150 Degrees F
  • Cleaned for Oxygen Service No
  • Hazardous Location Rating Not Rated
  • Includes Mounting Hardware No
  • Mounting Type Stem-Mount
  • Pressure Range Type Pressure
  • Removable Bezel No
  • Secondary Pressure Range 0 to 2,000
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande