!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBING: POLYETHYLENE, BLACK, 1 17/32 IN OUTSIDE DIA, 1⅜ IN INSIDE DIAMETER

TUBING: POLYETHYLENE, BLACK, 1 17/32 IN OUTSIDE DIA, 1⅜ IN INSIDE DIAMETER

APPROVED VENDOR

TUBING: POLYETHYLENE, BLACK, 1 17/32 IN OUTSIDE DIA, 1⅜ IN INSIDE DIAMETER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBING: POLYETHYLENE, BLACK, 1 17/32 IN OUTSIDE DIA, 1⅜ IN INSIDE DIAMETER

TUBING: POLYETHYLENE, BLACK, 1 17/32 IN OUTSIDE DIA, 1⅜ IN INSIDE DIAMETER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $308.51 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6MP19
  • N° de modèle du manufacturier SIDR-15-100-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemTubing
  • ColourBlack
  • Jacket MaterialNo Jacket
  • Maximum Operating Pressure100 psi
  • Outside Diameter1 17/32 in
  • Peristaltic Pump CompatibleNo
  • ReinforcementNot Reinforced
  • Wall Thickness0.16 in
  • Bend Radius15 in
  • Does Not ContainDoes Not Impart Taste or Odors
  • FlexibilityFlexible
  • System of MeasurementInch
  • Vacuum RatedNot Rated for Vacuum
  • For Fluid TypeWater
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Application Water
  • Inside Diameter 1 3/8 in
  • Material Polyethylene
  • Maximum Operating Temperature 170 Degrees F
  • Overall Length 100 ft
  • Resistance Properties UV Resistant, Weather Resistant
  • Standards ASTM D2239, D3350, NSF 14, NSF 61
  • Autoclavable No
  • Clarity Opaque
  • Fitting Compatibility PVC Insert
  • Stripe Colour No Stripe
  • Tube Form Coil
  • Flow Application Potable Water Transfer
  • For Potable Water Use Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande