!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC ADAPTOR, M20 X 1.5 MM, 9/16"-18, HOLE DASH SIZE 12, CARBON STEEL/ZINC

HYDRAULIC ADAPTOR, M20 X 1.5 MM, 9/16"-18, HOLE DASH SIZE 12, CARBON STEEL/ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

HYDRAULIC ADAPTOR, M20 X 1.5 MM, 9/16"-18, HOLE DASH SIZE 12, CARBON STEEL/ZINC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC ADAPTOR, M20 X 1.5 MM, 9/16"-18, HOLE DASH SIZE 12, CARBON STEEL/ZINC

HYDRAULIC ADAPTOR, M20 X 1.5 MM, 9/16"-18, HOLE DASH SIZE 12, CARBON STEEL/ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE63016S1206
  • N° de modèle du manufacturier 63016S-12-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

This straight-fitting carbon steel hydraulic adaptor can withstand a maximum pressure of 4000 psi at a temperature of 70 Degrees F. Hose fitting A is female and M20 x 1.5 millimetres in thread size, with a metric connection type. Hose fitting B is male and 9/16"-18 in thread size, with a NPT connector type. This swivel adaptor is for hoses with a hole dash size of 12 and a compatible pipe size of 3/8".

Spécifications techniques

  • ItemPipe Connector
  • Thread Size3/8"-18, M20x1.5
  • Fitting MovementSwivel
  • Includes O-RingO-Ring Not Included
  • Compatible Pipe Size3/8 in
  • Hose Fitting B GenderMale
  • Hose Fitting B Size3/8"-18
  • Hose Fitting B Connection TypeNPTF
  • StandardsJ1868, SAE J514
  • For Hose Type Hydraulic
  • Fitting Shape Straight
  • Max. Working Pressure @ 70 F 4,000 psi
  • Crimpable Non-Crimpable
  • Hose Fitting A Gender Female
  • Hose Fitting A Size M20x1.5
  • Hose Fitting A Connection Type Metric
  • Fitting Material Carbon Steel
  • Fitting Connection Type Metric x NPTF
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande