!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEGBOARD HOOK ASSORTMENT KIT, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING

PEGBOARD HOOK ASSORTMENT KIT, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING

APPROVED VENDOR

PEGBOARD HOOK ASSORTMENT KIT, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEGBOARD HOOK ASSORTMENT KIT, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING

PEGBOARD HOOK ASSORTMENT KIT, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.66 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM5TPF7
  • N° de modèle du manufacturier 5TPF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

This pegboard hook assortment kit is grey/yellow with a zinc-plated finish/coating. It includes 12 rods and clips and it is made out of steel.

Spécifications techniques

  • ItemPegboard Hook Assortment Kit
  • For Pegboard Hole Size1/4 in
  • Locking SystemScrew-In
  • MaterialSteel
  • FinishZinc-Plated
  • Includes(12) Rods and Clips
  • For Pegboard Hole Spacing 1 in
  • Mounting Type Surface
  • For Pegboard Hole Shape Circle
  • Colour Grey, Yellow
  • Accessory Type Hook Assortment Kit
  • Product Type Pegboard Hook Assortment Kit
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande