!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 7000 COATED GLOVES, GRY, XS/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 5/CUT A1/PUNCTURE 2, 144 PK

PROFLEX 7000 COATED GLOVES, GRY, XS/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 5/CUT A1/PUNCTURE 2, 144 PK

PROFLEX BY ERGODYNE

PROFLEX 7000 COATED GLOVES, GRY, XS/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 5/CUT A1/PUNCTURE 2, 144 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROFLEX 7000 COATED GLOVES, GRY, XS/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 5/CUT A1/PUNCTURE 2, 144 PK

PROFLEX 7000 COATED GLOVES, GRY, XS/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 5/CUT A1/PUNCTURE 2, 144 PK

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.39 / PACKAGE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO700012PR
  • N° de modèle du manufacturier 10361
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

These grey Proflex 7000 coated gloves are size X-small and are made with nylon and Spandex. In addition, they have a nitrile coating, are abrasion-resistant, cut-resistant, puncture-resistant. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A1 /ANSI/ISEA Puncture Level 2. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4121A. They feature touchscreen compatibility.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleSeamless Knit
  • Hand Protection StyleGlove
  • EN 388 Rating4121A
  • InsulatedNo
  • Palm TypeCoated
  • Glove PerformanceHigh Dexterity, High Grip
  • Cuff StyleKnit
  • Base Coating CoveragePalm
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- Numeric6
  • Glove Length9 in
  • Glove Coating ColourGrey
  • SeriesProFlex 7000
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Pairs per Package12
  • Cuff ColourRed
  • ColourGrey
  • Palm MaterialNitrile
  • ANSI/ISEA Cut Level A1
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 5
  • Glove Insulation Material None
  • Standards ANSI 105, EN 388
  • Base Coating Material Microfoam, Nitrile
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Latex-Free No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Fabric Weight 15 ga
  • Size- Alpha XS
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Features Touchscreen Compatibility
  • Thickness 15 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Grip Coating Material Nitrile
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande