!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS GLOVES,BLACK,GREY,M,PR

MECHANICS GLOVES,BLACK,GREY,M,PR

MECHANIX WEAR

MECHANICS GLOVES,BLACK,GREY,M,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANICS GLOVES,BLACK,GREY,M,PR

MECHANICS GLOVES,BLACK,GREY,M,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.10 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXNSMG08009
  • N° de modèle du manufacturier NSMG-08-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Hand Protection StyleGlove
  • InsulatedNo
  • Glove Back MaterialSynthetic Leather, TrekDry
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Glove Coating MaterialUncoated
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Fingertips2
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Back2
  • ColourBlack, Grey
  • ANSI/ISEA Abrasion Level5
  • Glove Coating CoverageUncoated
  • Size- AlphaM
  • Includes Reinforced Thumb CrotchYes
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles10,000
  • ANSI/ISEA Puncture Level5
  • ANSI/ISEA Needlestick Force - Palm6 N
  • ANSI/ISEA Puncture Force150 N
  • Sold AsPair
  • EN 388 Impact RatedYes
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Latex-FreeNo
  • Cuff Length1 in
  • Glove Coating ColourUncoated
  • Cut-Resistance Coverage Palm and Fingers
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Colour Blac, Grey
  • Standards ANSI, ASTM F2878, EN 388, ISEA
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Palm 2
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Finger Coverage Full Finger
  • Series Needlestick Original
  • Glove Performance High Dexterity
  • Size- Numeric 9
  • Glove Features Touchscreen Compatible
  • Reflective Backing No
  • ANSI/ISEA Cut Load 2,200 g
  • ANSI/ISEA Needlestick Force - Fingertips 6 N
  • ANSI/ISEA Needlestick Force - Back 6 N
  • Pairs per Package 1
  • Anti-Static No
  • EN 388 Rating 4X44D
  • Glove Length 12 in
  • Stitching Material Nylon, Polyester
  • Cuff Material Synthetic Leather, TPR
  • Glove Coating Finish Uncoated
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande