!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERLOCKING ANTIFATIGUE MAT END TILE, FEMALE, 3 X 5 FT, BLACK

INTERLOCKING ANTIFATIGUE MAT END TILE, FEMALE, 3 X 5 FT, BLACK

WEARWELL

INTERLOCKING ANTIFATIGUE MAT END TILE, FEMALE, 3 X 5 FT, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INTERLOCKING ANTIFATIGUE MAT END TILE, FEMALE, 3 X 5 FT, BLACK

INTERLOCKING ANTIFATIGUE MAT END TILE, FEMALE, 3 X 5 FT, BLACK

WEARWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $814.23 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WRW502.58X3X5EFBK
  • N° de modèle du manufacturier 502.58X3X5EFBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.01 lb

Informations sur le produit

This black interlocking anti-fatigue mat tile has a urethane backing, and a polyurethane, raised pattern surface. It measures 3 feet x 5 feet and is 5/8 inch thick. In addition, it is compatible with Rejuvenator and has an anti-slip surface for added safety.

Spécifications techniques

  • ItemInterlocking Antifatigue Mat Tile
  • Matting Series CompatibilityRejuvenator(R)
  • Backing CharacteristicsNon-Slip
  • Surface TextureRaised Pattern
  • X-Ray DetectableNo
  • Washdown SafeNo
  • Surface DesignSquare Grid
  • Connection StyleTab and Blank
  • Grounding Cord RequiredNo
  • Non-Interlocking Edge StyleBeveled
  • NFSI High Traction CertifiedNo
  • Backing MaterialUrethane
  • Length 5 ft
  • Welding Safe No
  • Interlocking Side Configuration Adjacent Sides
  • Edge Gender Female
  • Antimicrobial No
  • Colour Black
  • Antifatigue Material Yes
  • Edge Style Straight
  • Mat Product Type Interlocking Antifatigue Mat End Tile (Female)
  • Metal Detectable No
  • Thickness 5/8 in
  • Anti-Slip Surface Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande