!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE ADAPTER: 1 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE SOCKET X MALE NPT, 315 PSI AT 73 ° F

MALE ADAPTER: 1 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE SOCKET X MALE NPT, 315 PSI AT 73 ° F

GF PIPING SYSTEMS

MALE ADAPTER: 1 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE SOCKET X MALE NPT, 315 PSI AT 73 ° F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE ADAPTER: 1 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE SOCKET X MALE NPT, 315 PSI AT 73 ° F

MALE ADAPTER: 1 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE SOCKET X MALE NPT, 315 PSI AT 73 ° F

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.84 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6NF30
  • N° de modèle du manufacturier 9836-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This male adapter meets the standards for ASTM D1784, NSF 14, has a length of 2⅜ inch, a maximum operating pressure of 315 psi @ 73 Degrees F and is designed for the following applications: non-potable and potable water. It is grey, has an operating temperature of 32 Degrees to 200 Degrees F and is made of CPVC. In addition, it is a male adapter, and is Schedule 80.

Spécifications techniques

  • ItemMale Adapter
  • Low Lead Compliance LevelCertified
  • Pipe Fitting MaterialCPVC
  • For Pipe Schedule80
  • Fitting Side A GenderFemale
  • Fitting Side A Outside Diameter1 11/16 in
  • Fitting Side B GenderMale
  • Fitting Side B Outside Diameter1 1/4 in
  • Includes SealSeal Not Included
  • Overall Length2 3/8 in
  • Temp. Range32 Degrees to 200 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • ColourGrey
  • StandardsASTM D1784, NSF 14
  • Low Lead Certified Standard NSF 61
  • Specific Fitting Shape Male Adapter
  • Schedule Schedule 80
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 1 in
  • Fitting Side A Type Socket
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size 1 in
  • Fitting Side B Type NPT
  • Fitting Side B Pipe Threading 11 1/2
  • For Pipe Outside Diameter 1 in
  • Maximum Operating Pressure 315 psi @ 73 Degrees F
  • Includes Plug Plug Not Included
  • Includes Shield Shield Not Included
  • Application Non-Potable Water, Potable Water
  • Basic Fitting Shape Adapter
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande