!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAND TAP, PLUG, 5/16"-24 NF, 2 23/32 IN L, 0.318 IN DIA, HIGH SPEED STEEL

HAND TAP, PLUG, 5/16"-24 NF, 2 23/32 IN L, 0.318 IN DIA, HIGH SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

HAND TAP, PLUG, 5/16"-24 NF, 2 23/32 IN L, 0.318 IN DIA, HIGH SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAND TAP, PLUG, 5/16"-24 NF, 2 23/32 IN L, 0.318 IN DIA, HIGH SPEED STEEL

HAND TAP, PLUG, 5/16"-24 NF, 2 23/32 IN L, 0.318 IN DIA, HIGH SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.23 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 11 = $167.53

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 11 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBZT01505
  • N° de modèle du manufacturier ZT01505
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This plug hand tap is 2 23/32 inches long, with a 5/16"-24 NF thread and a 0.318-inch shank diameter. This hand tap is made from high speed steel.

Spécifications techniques

  • ItemMaintenance Tap
  • Thread StandardUNF
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length1 1/8 in
  • Thread DirectionRight Hand
  • SeriesZT01
  • Shank Length1 19/32 in
  • Tap StyleStraight Flute
  • Thread Size 5/16"-24
  • Tap Chamfer Plug
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 2 23/32 in
  • Number of Flutes 4
  • Shank Dia. 7/22 in
  • Tap Grouping Tap
  • Threads per Inch 24 TPI

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande