!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAINTENANCE-FREE HIGH-PERFORMANCE FRICTION-RING STEM CASTER, 3 IN WHEEL DIA, 165 LB

MAINTENANCE-FREE HIGH-PERFORMANCE FRICTION-RING STEM CASTER, 3 IN WHEEL DIA, 165 LB

APPROVED VENDOR

MAINTENANCE-FREE HIGH-PERFORMANCE FRICTION-RING STEM CASTER, 3 IN WHEEL DIA, 165 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MAINTENANCE-FREE HIGH-PERFORMANCE FRICTION-RING STEM CASTER, 3 IN WHEEL DIA, 165 LB

MAINTENANCE-FREE HIGH-PERFORMANCE FRICTION-RING STEM CASTER, 3 IN WHEEL DIA, 165 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.00 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG454Y39
  • N° de modèle du manufacturier P17S-RP030K-SG5-TB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Spécifications techniques

  • ItemMaintenance-Free High-Performance Friction-Ring Stem Caster
  • Load Rating165 lb
  • Mounting Height4 7/8 in
  • Stem Length7/8 in
  • Stem Dia.7/16 in
  • Wheel Width1 1/4 in
  • Wheel Bearing TypePrecision Ball
  • Non-MarkingYes
  • Caster Frame MaterialGlass Filled Nylon
  • Number of Wheels1
  • Caster Stem TypeFriction Ring
  • IncludesComplete Caster with Lock Brake, Thread Guards
  • Swivel Raceway TypeSingle Ball
  • Wheel Core MaterialPlastic
  • Wheel Dia. 3 in
  • Overall Height 4 7/8 in
  • Caster Stem Size 7/16 in x 7/8 in
  • Frame Finish No Finish
  • Caster Sub-Type Swivel
  • Wheel/Tread Material Thermoplastic Rubber
  • Standards ICWM
  • Caster Brake Type Total Lock Brake
  • Tread Shape Standard
  • Application Animal Cages, Case Carts, Food Service Equipment, Hospital Carts, Institutional Equipment, Medical Equipment, Utility Carts
  • Core Colour Gray
  • Swivel Lock Type Total Lock
  • Wheel/Tread Colour Gray
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande