!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTRA SHORT SERIES MACHINE DRILL BIT, #12, 135 DEGREES, 2.25 IN OVERALL LENGTH

EXTRA SHORT SERIES MACHINE DRILL BIT, #12, 135 DEGREES, 2.25 IN OVERALL LENGTH

CLARKSON-OSBORN

EXTRA SHORT SERIES MACHINE DRILL BIT, #12, 135 DEGREES, 2.25 IN OVERALL LENGTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXTRA SHORT SERIES MACHINE DRILL BIT, #12, 135 DEGREES, 2.25 IN OVERALL LENGTH

EXTRA SHORT SERIES MACHINE DRILL BIT, #12, 135 DEGREES, 2.25 IN OVERALL LENGTH

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.40 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 29 = $127.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 29 or more and in multiples of 10. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR12212
  • N° de modèle du manufacturier DR12212
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

This Extra Short series machine drill bit has a 135 Degrees drill bit point, with a 2.25 inch stubby length. Plus it has 10 1-3/16 inch flutes.

Spécifications techniques

  • ItemScrew Machine Drill
  • Decimal Equivalent0.1890 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point TypeSplit Point
  • Number of Flutes10
  • Shank Length1.0625 in
  • Drill Length ClassScrew Machine Length
  • SeriesExtra Short
  • List NumberDR12
  • Drill Bit Size #12
  • Measurement System Fractional Inch
  • Drill Bit Point Angle 135 Degrees
  • Flute Type Regular Spiral
  • Flute Length 1.1875 in
  • Overall Length 2.25 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Web Construction Split
  • Pays d’origine United Kingdom (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande