!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,HPPE,COATED,L,BLACK,PR

KNIT GLOVES,HPPE,COATED,L,BLACK,PR

MECHANIX WEAR

KNIT GLOVES,HPPE,COATED,L,BLACK,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLOVES,HPPE,COATED,L,BLACK,PR

KNIT GLOVES,HPPE,COATED,L,BLACK,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.15 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $337.80

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWS45EE58009
  • N° de modèle du manufacturier S45EE-58-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132212
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemKnit Gloves
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialAcrylic, HPPE
  • Hand Protection StyleGlove
  • EN 388 Rating3X42E
  • StandardsANSI, EN 388, EN 511
  • Base Coating MaterialNitrile
  • Palm TypeCoated
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialFoam Nitrile
  • Includes Finger FourchettesNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating Coverage3/4
  • Size- Numeric9
  • Glove Length12 in
  • Glove Lining MaterialAcrylic, HPPE
  • Glove Coating FinishSandy
  • Glove FeaturesCut Protection, Extended Cuff, Touchscreen Compatible
  • Thickness18 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ANSI/ISEA Cut Level A6
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Glove Insulation Material Fleece
  • Glove Insulation Weight 10 g
  • Insulated Yes
  • EN 511 Rating 20
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance High Tensile Strength
  • Cuff Style Elastic: Slip-On
  • Latex-Free Yes
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Fabric Weight 12 oz
  • Size- Alpha L
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Colour Black
  • Reversible No
  • Series SpeedKnit
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande