!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH,190 63/64

JOBBER LENGTH,190 63/64

CHICAGO-LATROBE

JOBBER LENGTH,190 63/64 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
JOBBER LENGTH,190 63/64

JOBBER LENGTH,190 63/64

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.44 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT55463
  • N° de modèle du manufacturier 55463
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.641 lb

Spécifications techniques

  • ItemDrill
  • Decimal Equivalent0.9844 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Number of Flutes2
  • Maximum Drilling Depth2 1/2 in
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Type - MachiningReduced
  • Shank Length2.25 in
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsISO
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Primary Material Application ISO CodeK, P
  • Drill Bit Size 63/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Steam Oxide
  • Drill Bit Point Type Radial
  • Flute Type Spiral
  • Flute Length 3.125 in
  • Helix Angle 28 Degrees
  • Spiral Direction Right Hand
  • Shank Dia. 1/2 in
  • Overall Length 6 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Series 190
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0012 in
  • Primary Material Application Alloy Steel, Carbon Steel, Cast Iron, Wood
  • List Number 190
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande