!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRILL BIT, 94 MM FLUTE, 142 MM L, 27/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL/TIN COATED

JOBBER DRILL BIT, 94 MM FLUTE, 142 MM L, 27/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL/TIN COATED

CLARKSON-OSBORN

JOBBER DRILL BIT, 94 MM FLUTE, 142 MM L, 27/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL/TIN COATED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER DRILL BIT, 94 MM FLUTE, 142 MM L, 27/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL/TIN COATED

JOBBER DRILL BIT, 94 MM FLUTE, 142 MM L, 27/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL/TIN COATED

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,13 $ / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 190,65 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR10027
  • N° de modèle du manufacturier DR10027
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.145 lb

Informations sur le produit

This jobber drill bit has a flute length of 94 millimetres, an overall length of 142 millimetres, and a diameter of 27/64 inches. It is made of high-speed steel and is tin coated.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.4219 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute Length94 mm
  • Shank Length48 mm
  • Drill Length ClassJobber Length
  • SeriesShort
  • Sheeter DrillNo
  • Drill Bit Size 27/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining TiN
  • Flute Type Spiral
  • Cutting Direction Right Hand
  • Overall Length 142.00 mm
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards NAS
  • List Number DR10

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande