!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, #26 DRILL BIT SIZE, 1⅞ IN FLUTE L, 3 IN L, COBALT, RIGHT HAND

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #26 DRILL BIT SIZE, 1⅞ IN FLUTE L, 3 IN L, COBALT, RIGHT HAND

CLEVELAND

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #26 DRILL BIT SIZE, 1⅞ IN FLUTE L, 3 IN L, COBALT, RIGHT HAND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, #26 DRILL BIT SIZE, 1⅞ IN FLUTE L, 3 IN L, COBALT, RIGHT HAND

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #26 DRILL BIT SIZE, 1⅞ IN FLUTE L, 3 IN L, COBALT, RIGHT HAND

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.39 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $293.90

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2075TAC11426
  • N° de modèle du manufacturier C11426
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.011 lb

Informations sur le produit

This M42 jobber length drill bit is made of cobalt and has a 9/64 inch diameter, 1⅛ inch long shank. It is for use with cast iron, stainless steel, and meets ASME standards. This 2075-TA series jobber length drill bit has a TiAlN finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a three-inch length. Plus it has two 1⅞ inch parabolic flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.147
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeParabolic
  • Flute Length1 7/8 in
  • Helix Angle35 Degrees /45 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.9/64 in
  • Overall Length3 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsASME B94.11M
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0007 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Stainless Steel
  • List Number2075-TA
  • Drill Bit Size #26
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining TiAlN
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 11/64 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 1/8 in
  • Depth:Dia. Ratio 10xD
  • Drill Point Length 0.0304 in
  • Series 2075-TA
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining M42
  • Primary Material Application ISO Code K, M
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande