!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRILL BIT, SPIRAL FLUTE, 135 ° , 2.716 IN FLUTE, 4 19/64 IN L, 6.9 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, SPIRAL FLUTE, 135 ° , 2.716 IN FLUTE, 4 19/64 IN L, 6.9 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLE-LINE

JOBBER DRILL BIT, SPIRAL FLUTE, 135 ° , 2.716 IN FLUTE, 4 19/64 IN L, 6.9 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER DRILL BIT, SPIRAL FLUTE, 135 ° , 2.716 IN FLUTE, 4 19/64 IN L, 6.9 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, SPIRAL FLUTE, 135 ° , 2.716 IN FLUTE, 4 19/64 IN L, 6.9 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.03 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $84.36

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1878C74050
  • N° de modèle du manufacturier C74050
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.051 lb

Informations sur le produit

This non-coolant through jobber drill bit features two spiral flutes and a 135 Degrees point angle. It has a flute length of 2.716 inches, an overall length of 4 19/64 inches, and a diameter of 6.9 millimetres. It is made of high-speed steel and is made for use with carbon steel and cast iron.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.2717
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length69.00 mm
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.6.9 mm
  • Overall Length109.00 mm
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsDIN 338
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Steel
  • List Number1878
  • Drill Bit Size 6.90 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Black and Gold
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 5/64 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight with Three Flats
  • Shank Length 40.00 mm
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0563 mm
  • Series 1878
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Primary Material Application ISO Code K, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande