!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE,

INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE,

WINTERS

INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE,

INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE,

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.58 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WNRPFQ2473
  • N° de modèle du manufacturier PFQ2473
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ItemIndustrial Pressure Gauge
  • Accuracy+/-2.5%
  • Process Connection TypeNPT
  • Lens MaterialPolycarbonate
  • Field FillableNo
  • Case ColourMetallic
  • Primary Pressure Range0 to 5,000
  • Dial ColourWhite
  • Liquid-Filled CaseYes
  • Panel-MountableNo
  • Socket MaterialBrass OT58
  • SeriesPFQ
  • Primary Scale Unitspsi
  • Ambient Operating Temperature Range-4 Degrees to 150 Degrees F (-20 Degrees to 65 Degrees C)
  • Bezel Material304 Stainless Steel
  • Blowout Safety BackNo
  • Case Depth1.142 in
  • Cleaned for Oxygen ServiceNo
  • Freeze Resistant MovementNo
  • Includes Calibration CertificateNo
  • Includes Vent PlugYes
  • Mounting TypeStem-Mount
  • Non-SparkingNo
  • Pointer ColourBlack
  • Pressure Range TypePressure
  • Scale TypeDual
  • Secondary Scale UnitskPa
  • StandardsASME, CRN
  • Nominal Dial Size 2 in
  • Gauge Case Material 304 Stainless Steel
  • Process Connection Gender Male
  • Process Connection Size 1/4 in
  • Process Connection Location Bottom
  • IP/NEMA Rating IP65
  • Dry Dampening Feature None
  • Pressure Gauge Type General Purpose Dial Pressure Gauge
  • Gauge Case Liquid Glycerin
  • Compatible Process Media Air, Water
  • Sensor Material Phosphor Bronze
  • Application Compressors, Hydraulics, Machinery, Motors, Pneumatics, Pumps
  • Accuracy Scale Full Scale
  • Bezel Gasket Material Silicone
  • Bezel Mounting Type Crimped
  • Case Construction Welded Joint
  • Case Diameter 2.047 in
  • Dial Face Material Aluminum
  • Hazardous Location Rating Not Rated
  • Includes Mounting Hardware No
  • Manufacturer Warranty Length 5 yr
  • Movement Material Brass OT59
  • Over-Pressure Limit 25%
  • Pointer Material Aluminum
  • Process Temperature Range -4 Degrees to 150 Degrees F
  • Secondary Pressure Range 0 to 35,000
  • Sensor Type Bourdon Tube
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande