!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC HOSE FITTING, STEEL, STRAIGHT, ¾ IN ID, HOSE END X SAE CODE 61 FLANGE, ¾ AND 1¼ IN FITTINGS

HYDRAULIC HOSE FITTING, STEEL, STRAIGHT, ¾ IN ID, HOSE END X SAE CODE 61 FLANGE, ¾ AND 1¼ IN FITTINGS

PARKER

HYDRAULIC HOSE FITTING, STEEL, STRAIGHT, ¾ IN ID, HOSE END X SAE CODE 61 FLANGE, ¾ AND 1¼ IN FITTINGS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC HOSE FITTING, STEEL, STRAIGHT, ¾ IN ID, HOSE END X SAE CODE 61 FLANGE, ¾ AND 1¼ IN FITTINGS

HYDRAULIC HOSE FITTING, STEEL, STRAIGHT, ¾ IN ID, HOSE END X SAE CODE 61 FLANGE, ¾ AND 1¼ IN FITTINGS

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.84 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $2,558.40

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE11571-20-12
  • N° de modèle du manufacturier 11571-20-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This hydraulic hose fitting meets the standards for ISO 12151-3-S-L, is made of steel and has a Hose End x SAE Code 61 Flange connection type. This hydraulic hose fitting is for use on 711, 721, 721ST, 721TC, 722ST, 772ST, 772TC, 774 series hoses.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Hose Fitting
  • For Hose I.D.3/4 in
  • Thread TypeSAE Code 61 Flange
  • Hose Fitting B Size1 1/4 in
  • Hose Fitting B Connection TypeSAE Code 61 Flange
  • StandardsISO 12151-3-S-L
  • For Use With Hose Series 711, 721, 721ST, 721TC, 722ST, 772ST, 772TC, 774
  • Fitting Shape Straight
  • Hose Fitting A Size 3/4 in
  • Hose Fitting A Connection Type Hose End
  • Fitting Material Steel
  • Fitting Connection Type Hose End x SAE Code 61 Flange

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande