!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, CRIMP, SWIVL, SEAL LK, FEMLE, 90 ° ELBW, SHORT, 1/2 IN X 13/16"-16, ST

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, CRIMP, SWIVL, SEAL LK, FEMLE, 90 ° ELBW, SHORT, 1/2 IN X 13/16"-16, ST

PARKER

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, CRIMP, SWIVL, SEAL LK, FEMLE, 90 °  ELBW, SHORT, 1/2 IN X 13/16"-16, ST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, CRIMP, SWIVL, SEAL LK, FEMLE, 90 ° ELBW, SHORT, 1/2 IN X 13/16"-16, ST

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, CRIMP, SWIVL, SEAL LK, FEMLE, 90 ° ELBW, SHORT, 1/2 IN X 13/16"-16, ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.94 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE1J956-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 1J956-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.229 lb

Informations sur le produit

This permanent barbed hydraulic hose fitting is made of steel. This swivel crimp-style coupling is female, features a Seal-lok pipe, and has a 90 Degrees short drop elbow. It is size 1/2 inches x 13/16"-16. This item has plating free of chomium-6 and is designed for industrial and transportation markets.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Hose Fitting
  • Thread Size13/16"-16
  • Max. Working Pressure @ 70 F5,000 psi
  • Hose Fitting B Size13/16 in
  • Fitting MaterialSteel
  • Fitting Connection TypeHose Barb x Crimp
  • For Hose I.D. 1/2 in
  • Fitting Shape 90 Degrees Elbow
  • Hose Fitting B Gender Female
  • Hose Fitting B Connection Type Crimp
  • Standards ISO 12151-1-SWES90
  • Fitting Gender Female
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande