!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACHINE TOOL WIRE, 8 AWG WIRE SIZE, BLACK, 500 FT LENGTH

MACHINE TOOL WIRE, 8 AWG WIRE SIZE, BLACK, 500 FT LENGTH

CAROL

MACHINE TOOL WIRE, 8 AWG WIRE SIZE, BLACK, 500 FT LENGTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MACHINE TOOL WIRE, 8 AWG WIRE SIZE, BLACK, 500 FT LENGTH

MACHINE TOOL WIRE, 8 AWG WIRE SIZE, BLACK, 500 FT LENGTH

CAROL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $672.95 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1YRG7
  • N° de modèle du manufacturier 76843.38.01
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121517
  • PAGE DU CATALOGUE # 91
  • Poids à l’expédition 37.04 lb

Informations sur le produit

This machine tool wire measures 500 feet L. This machine tool wire meets the standards for AWM Style 1015, AWM Style 1335 8-10 AWG, AWM Style 1336 8 AWG, CSA Type TEW, Passes VW-1 Vertical Flame Test, UL and NMTBA Type MTW/AWM. It is black.

Spécifications techniques

  • ItemMachine Tool Wire
  • Wire Size8 AWG
  • Trade DesignationAWM, MTW, TEW, TFF
  • Nominal Outside Dia.0.24 in
  • Insulation MaterialPVC
  • Temp. RatingMTW and TFF -40 Degrees to 194 Degrees F, TEW and AWM -4 Degrees to 221 Degrees F
  • Jacket ColourBlack
  • Product Type Machine Tool Wire
  • Length 500 ft
  • Wire Colour Black
  • Voltage 600V AC
  • Conductor Design Stranded
  • Stranding 19 x 0.0295 in
  • Standards AWM Style 1015, AWM Style 1335 8-10 AWG, AWM Style 1336 8 AWG, CSA Type TEW, Passes VW-1 Vertical Flame Test, UL and NMTBA Type MTW/AWM
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande