!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX REDUCING BUSHING: 304 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X ½ IN FITTING, CLASS 3000, BUSHING

HEX REDUCING BUSHING: 304 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X ½ IN FITTING, CLASS 3000, BUSHING

APPROVED VENDOR

HEX REDUCING BUSHING: 304 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X ½ IN FITTING, CLASS 3000, BUSHING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX REDUCING BUSHING: 304 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X ½ IN FITTING, CLASS 3000, BUSHING

HEX REDUCING BUSHING: 304 STAINLESS STEEL, 1¼ IN X ½ IN FITTING, CLASS 3000, BUSHING

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1RRU1
  • N° de modèle du manufacturier 4307000240
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

This bushing meets the standards for ASME B1.20.1 NPT, ASTM A182, and ASME B16.11, has a length of 1 1/16 inch, is silver, and is made of 304-grade steel. In addition, it is a hex reducing bushing. Plus, it has a 1 1/16 inch hex size.

Spécifications techniques

  • ItemBushing
  • Fitting Side A GenderMale
  • Fitting Side A TypeNPT
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size1/2 in
  • Pipe Fitting MaterialSteel
  • StandardsThreads Conform to ASME B1.20.1 NPT, Materials Conform to ASTM A182, Dimensions Conform to ASME B16.11
  • ColourSilver
  • For Pipe Schedule160
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Max. Steam Pressure1965 psi @ 350 Degrees F
  • Class Class 3000
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 1 1/4 in
  • Fitting Side B Gender Female
  • Fitting Side B Type NPT
  • Specific Fitting Shape Hex Reducing Bushing
  • Basic Fitting Shape Bushing
  • Material Grade 304
  • Hex Size 1 1/16 in
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Overall Length 1 1/16 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande