!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
HAZARDOUS WALL HEATER,17.3A,3.6KW,208VAC

HAZARDOUS WALL HEATER,17.3A,3.6KW,208VAC

MARKEL PRODUCTS

HAZARDOUS WALL HEATER,17.3A,3.6KW,208VAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAZARDOUS WALL HEATER,17.3A,3.6KW,208VAC

HAZARDOUS WALL HEATER,17.3A,3.6KW,208VAC

MARKEL PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,193.13 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49CT95
  • N° de modèle du manufacturier 49CT95
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1960
  • Poids à l’expédition 53.7 lb

Spécifications techniques

  • Item Hazardous-Location Electric Heater
  • Overall Width 40 in
  • Cabinet Height 18 in
  • Cabinet Depth 9 in
  • Phase 1
  • Hazardous Location Rating Class I, Groups B, C and D, Division 1 and 2
  • Housing Finish Powder Coated Epoxy Paint
  • Heating Method Convection
  • Mounting Location Wall
  • Control Type Thermostat
  • Amperage 17.3 A
  • Manufacturers Warranty Length 1 yr
  • Standards ETL Listed for US and Canada
  • Overall Height 18 in
  • Overall Depth 9 in
  • Cabinet Width 34 in
  • Voltage 208V AC
  • Wattage Output 3.6 kW
  • Housing Colour Gray
  • Housing Material Steel
  • Heating Capacity 12,286 BtuH
  • Mounting Type Surface
  • Contactor Coil Voltage 208V AC
  • Frequency 50/60 Hz
  • Includes Mounting Bracket
  • Thermostat Included No

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande