!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAND TAP, PLUG, MF9.0 X 1.00, 72 MM L, 9 MM DIA, HIGH SPEED STEEL

HAND TAP, PLUG, MF9.0 X 1.00, 72 MM L, 9 MM DIA, HIGH SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

HAND TAP, PLUG, MF9.0 X 1.00, 72 MM L, 9 MM DIA, HIGH SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAND TAP, PLUG, MF9.0 X 1.00, 72 MM L, 9 MM DIA, HIGH SPEED STEEL

HAND TAP, PLUG, MF9.0 X 1.00, 72 MM L, 9 MM DIA, HIGH SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.80 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $165.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 2 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBTA36093
  • N° de modèle du manufacturier TA36093
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This plug hand tap is 72 millimetres long, with a MF9.0 x 1.00 thread and a nine-millimetre shank diameter. This hand tap is made from high speed steel.

Spécifications techniques

  • ItemHand Tap
  • Thread StandardMetric Fine
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length22.00 mm
  • Thread DirectionRight Hand
  • Measurement SystemMetric
  • Shank Dia.9.00 mm
  • Tap GroupingTap
  • Thread Size MF9x1.00
  • Tap Chamfer Plug
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 72.00 mm
  • Number of Flutes 4
  • Series TA36
  • Shank Length 50.00 mm
  • Threads per Inch 1 TPI

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande