!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON, 26 IN, M, ORANGE/WHITE, COTTON

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON, 26 IN, M, ORANGE/WHITE, COTTON

SHOWA

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON, 26 IN, M, ORANGE/WHITE, COTTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON, 26 IN, M, ORANGE/WHITE, COTTON

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SHIRRED SLIP-ON, 26 IN, M, ORANGE/WHITE, COTTON

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.96 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $407.52

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM640-08
  • N° de modèle du manufacturier 640-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

These EN/ISO certified, orange/white, chemical-resistant gloves have a 26-inch length with a shirred slip-on cuff. They have a PVC coating along with rough finish. These medium gloves are made of cotton which makes them non-biodegradable, non-sterile and ideal for comfort-fit applications such as chemical spray, treatment, and handling light chemicals in agriculture.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • Anti-StaticNo
  • Chemical Glove FeaturesAcid-Resistant, Seamless knit, Abrasion-Resistant, Extra Grip, Water-Resistant, Chemical-Resistant, Strong, Flexible, Full-arm protection
  • Cuff StyleSlip-On
  • EN 388 Impact RatedYes
  • Glove Coating ColourOrange
  • Glove Coating FinishRough
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Length600 mm
  • Glove MaterialsCotton, PVC
  • Glove Size8
  • Glove Thickness1.1 mm
  • Latex-FreeNo
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Wear-IndicatingNo
  • Glove FeaturesAcid-Resistant, Seamless knit, Abrasion-Resistant, Extra Grip, Water-Resistant, Chemical-Resistant, Strong, Flexible, Full-arm protection
  • Accelerator Free Yes
  • Biodegradable Non-Biodegradable
  • Colour Orange
  • Dual Layer Yes
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type C - KL
  • Glove Coating Coverage Full
  • Glove Colour Family Orange
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Cotton
  • Glove Performance Comfort Fit
  • Glove Texture Rough
  • Insulated No
  • Series SHOWA 640
  • Standards Cat III, CE 0598, EN 388:2016 3121X, EN ISO 374-1:2016/Type C KL, EN ISO 374-5:2016
  • Supported / Unsupported Supported
  • Triple Layer No
  • EN ISO 374 Chemicals Tested KL
  • Glove Sizes 8
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande