!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES,HPPE,X-LARGE,BLACK,PR

GLOVES,HPPE,X-LARGE,BLACK,PR

MECHANIX WEAR

GLOVES,HPPE,X-LARGE,BLACK,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES,HPPE,X-LARGE,BLACK,PR

GLOVES,HPPE,X-LARGE,BLACK,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.29 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXS59EP58010
  • N° de modèle du manufacturier S59EP-58-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ItemGloves
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialHPPE
  • Hand Protection StyleGlove
  • EN 388 Rating3X43FP
  • Knuckle Protection MaterialTPR
  • Base Coating MaterialNeoprene: Nitrile
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Cuff StyleKnit:Slip-On
  • Latex-FreeNo
  • ANSI/ISEA Impact Level2
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- Numeric10
  • Glove Length12 in
  • Glove Coating ColourBlack
  • ReversibleNo
  • SeriesS59EP58
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Pairs per Package1
  • Cuff ColourBlack, Gray
  • EN 388 Impact RatedYes
  • ANSI/ISEA Cut Level A9
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • ANSI/ISEA Impact Force 8 kN
  • Standards ANSI, ANSI/ISEA 138, EN 388
  • Insulated No
  • Palm Type Coated
  • Double-Dipped No
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Base Coating Coverage Palm
  • Finger Coverage Full Finger
  • Fabric Weight 18 ga
  • Size- Alpha XL
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Glove Features Cut Protection, Touchscreen Compatible
  • Thickness 18 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 3,000
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande