!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SURE KNIT CUT-RESISTANT GLOVES, GRY, XS, HPPE, STAINLESS STEEL, ANSI/ISEA ABRASION 3/CUT A5

SURE KNIT CUT-RESISTANT GLOVES, GRY, XS, HPPE, STAINLESS STEEL, ANSI/ISEA ABRASION 3/CUT A5

SUPERIOR GLOVE

SURE KNIT CUT-RESISTANT GLOVES, GRY, XS, HPPE, STAINLESS STEEL, ANSI/ISEA ABRASION 3/CUT A5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SURE KNIT CUT-RESISTANT GLOVES, GRY, XS, HPPE, STAINLESS STEEL, ANSI/ISEA ABRASION 3/CUT A5

SURE KNIT CUT-RESISTANT GLOVES, GRY, XS, HPPE, STAINLESS STEEL, ANSI/ISEA ABRASION 3/CUT A5

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.48 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $281.76

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13GDSTL-XS
  • N° de modèle du manufacturier S13GDSTL-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

These grey cut-resistant gloves are size X-small and are made with HPPE and stainless steel. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A5 and include a knit cuff.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level3
  • Cuff StyleKnit
  • SeriesSure Knit
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Standards ANSI/ISEA Abrasion Level 3, ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Size- Alpha XS
  • Pairs per Package 12
  • Colour Grey
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande