!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE RELAY,6 A

GENERAL PURPOSE RELAY,6 A

SCHNEIDER

GENERAL PURPOSE RELAY,6 A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE RELAY,6 A

GENERAL PURPOSE RELAY,6 A

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TLQ8501RSD14P14V53
  • N° de modèle du manufacturier 8501RSD14P14V53
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Relay
  • Coil Voltage24V DC
  • Current Rating6 A
  • Flat Pin Width0.090 in
  • Pin ShapeFlat
  • Status IndicatorLED Indicator, Mechanical Flag
  • Contact Rating (DC)5 A @ 28V
  • Horsepower @ 240V ACNot Rated
  • Push-To-Test MethodNo Button
  • Body Height2.09 in
  • Contact MaterialSilver Alloy
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Response Time20 msec
  • Maximum Switching Voltage300V AC, 30V DC
  • StandardsCE Certified, CSA Certified, UL Listed
  • Base Shape Square
  • Contact Form 4PDT
  • Electrical Connection Quick-Connect
  • Number of Pins 14
  • Sealing Enclosed
  • Contact Rating (AC) 5 A @ 240V
  • Horsepower @ 120V AC 1/3 hp
  • Mounting Style Socket
  • Body Depth 1.40 in
  • Body Width 1.38 in
  • Maximum Operating Temperature 131 Degrees F
  • Power Consumption 0.9 W
  • Series Square D 8501R Miniature Control
  • Overall Depth 1 5/8 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande