!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 15 A CURRENT RATING, 120V AC, 5 PINS/TERMINALS

GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 15 A CURRENT RATING, 120V AC, 5 PINS/TERMINALS

SCHNEIDER ELECTRIC

GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 15 A CURRENT RATING, 120V AC, 5 PINS/TERMINALS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 15 A CURRENT RATING, 120V AC, 5 PINS/TERMINALS

GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 15 A CURRENT RATING, 120V AC, 5 PINS/TERMINALS

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.52 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SQDRPM12F7
  • N° de modèle du manufacturier RPM12F7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

This Harmony RPM Series general purpose relay has an operating temperature range of -40 Degrees F to 131 Degrees F. It has the following resistance properties: shock-resistant, vibration-resistant, plus it measures 1.86 inch depth. In addition, it meets the standards for CSA C22.2 No 14, CSA, EAC, EN/IEC 61810-1, UL 508, UL.

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Relay
  • Coil Voltage120V AC
  • Current Rating15 A
  • Flat Pin Width0.19 in
  • Pin ShapeFlat
  • Status IndicatorLED Indicator, Mechanical Flag
  • Contact Rating (DC)15 A @ 28V
  • Push-To-Test MethodLockable
  • Body Height1.06 in
  • Coil Resistance4,430 ohm
  • Dielectric Strength1,500V AC Between Contacts with Micro Disconnection, 2,000V AC Between Coil and Contact with Reinforced
  • Maximum Operating Temperature131 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Response Time20 msec
  • Input Voltage132V AC
  • Overall Depth1.86 in
  • StandardsCSA C22.2 No 14, CSA Certified, EAC, EN/IEC 61810-1, UL 508, UL Listed
  • Base Shape Square
  • Contact Form SPDT
  • Electrical Connection Quick-Connect
  • Number of Pins 5
  • Sealing Enclosed
  • Contact Rating (AC) 15 A @ 250V
  • Mounting Style Plug-In
  • Body Depth 1.58 in
  • Body Width 0.55 in
  • Contact Material Silver Alloy
  • Electrical Operating Durability 100,000
  • Mechanical Operating Durability 10,000,000
  • Power Consumption 1.6 VA
  • Series Harmony(TM) RPM Series
  • Maximum Switching Voltage 250V
  • Resistance Properties Shock-Resistant, Vibration-Resistant
  • Weight 0.96 oz
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande