!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUEL RECEIVER, ANTI-THEFT, REMOVABLE SLEEVE, 2 IN INLET, 4-5/8 X 2-3/4, ALUMINUM + SS, W/ CAP

FUEL RECEIVER, ANTI-THEFT, REMOVABLE SLEEVE, 2 IN INLET, 4-5/8 X 2-3/4, ALUMINUM + SS, W/ CAP

FLOMAX

FUEL RECEIVER, ANTI-THEFT, REMOVABLE SLEEVE, 2 IN INLET, 4-5/8 X 2-3/4, ALUMINUM + SS, W/ CAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FUEL RECEIVER, ANTI-THEFT, REMOVABLE SLEEVE, 2 IN INLET, 4-5/8 X 2-3/4, ALUMINUM + SS, W/ CAP

FUEL RECEIVER, ANTI-THEFT, REMOVABLE SLEEVE, 2 IN INLET, 4-5/8 X 2-3/4, ALUMINUM + SS, W/ CAP

FLOMAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,036.23 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FMXFR-RS-AT-C
  • N° de modèle du manufacturier FR-RS-AT-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

This anti-theft fuel receiver has a flow rate of 200 gallons per minute and a maximum operating pressure of 500 psi. It features a removable sleeve and has a two-inch outlet and a two-inch inlet. This 4-5/8 x 2-3/4 inch fuel receiver is made of aircraft-grade anodized aluminum and stainless steel and comes with a cap.

Spécifications techniques

  • ItemAnti Theft with Removable Sleeve with Cap
  • Inlet2"
  • Length4-5/8"
  • Diameter2-3/4"
  • Max. Pressure500 PSI
  • ApplicationFluid Transfer
  • Flow Rate200 gpm
  • Type Fuel Receiver
  • Outlet 2"
  • For Use With Standard Fuel Nozzles
  • Material Stainless Steel and Anodized Aluminium
  • Standards cGMP
  • Includes Cap
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande