!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FOAM SHT 60280 POLY NAT 3/4X36X36

FOAM SHT 60280 POLY NAT 3/4X36X36

CLARK FOAM

FOAM SHT 60280 POLY NAT 3/4X36X36 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FOAM SHT 60280 POLY NAT 3/4X36X36

FOAM SHT 60280 POLY NAT 3/4X36X36

CLARK FOAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.48 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $398.88

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CFM1001192
  • N° de modèle du manufacturier 1001192
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.32 lb

Spécifications techniques

  • ItemPolyurethane Sheet
  • GradeStandard
  • Cell TypeOpen Cell
  • Length36 in
  • Width36 in
  • Thickness3/4 in
  • FirmnessSoft (5 to 8 psi)
  • Backing TypePlain
  • Number of Adhesive Sides0
  • Minimum Temperature-20 Degrees F
  • Density2.8 lb/cu ft
  • Compression Set5 %
  • Oil ResistanceFair
  • Water ResistanceGood
  • StandardsCAL 117/MVSS 302FR
  • Material Polyurethane
  • Shape Sheet
  • Colour Beige
  • Length Tolerance +/-1.00 in
  • Width Tolerance +/-1.000 in
  • Thickness Tolerance +/-0.25 in
  • Firmness @ 25% Deflection 6 psi
  • Adhesive Type Plain Backing
  • Tensile Strength 20 psi
  • Maximum Temperature 180 Degrees F
  • Texture Smooth
  • Abrasion Resistance Excellent
  • Chemical Resistance Fair
  • Weather Resistance Fair
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande