!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLANGE HEAD, STEEL, STRAIGHT, 2.57 IN L, 1 IN INSIDE DIAMETER, 1 IN HOSE FITTINGS

FLANGE HEAD, STEEL, STRAIGHT, 2.57 IN L, 1 IN INSIDE DIAMETER, 1 IN HOSE FITTINGS

PARKER

FLANGE HEAD, STEEL, STRAIGHT, 2.57 IN L, 1 IN INSIDE DIAMETER, 1 IN HOSE FITTINGS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLANGE HEAD, STEEL, STRAIGHT, 2.57 IN L, 1 IN INSIDE DIAMETER, 1 IN HOSE FITTINGS

FLANGE HEAD, STEEL, STRAIGHT, 2.57 IN L, 1 IN INSIDE DIAMETER, 1 IN HOSE FITTINGS

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.99 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE1588-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 1588-16-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This flange head meets the standards for ISO 12151-3-S-L, has a length of 2.57 inches, and is made of steel. This flange head is for use on 811, 811HT, and 881 series hoses.

Spécifications techniques

  • ItemFlange Head
  • For Hose I.D.1 in
  • Hose Fitting B Size1 in
  • Overall Length2.57 in
  • For Use With Hose Series 811, 811HT, 881
  • Fitting Shape Straight
  • Fitting Material Steel
  • Standards ISO 12151-3-S-L

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande