!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRICULTURAL FAN MOTOR, 1/2, 1,725 NAMEPLATE RPM, 115 V AC, 56, KEYED, SPLIT-PHASE

AGRICULTURAL FAN MOTOR, 1/2, 1,725 NAMEPLATE RPM, 115 V AC, 56, KEYED, SPLIT-PHASE

MARATHON MOTORS

AGRICULTURAL FAN MOTOR, 1/2, 1,725 NAMEPLATE RPM, 115 V AC, 56, KEYED, SPLIT-PHASE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AGRICULTURAL FAN MOTOR, 1/2, 1,725 NAMEPLATE RPM, 115 V AC, 56, KEYED, SPLIT-PHASE

AGRICULTURAL FAN MOTOR, 1/2, 1,725 NAMEPLATE RPM, 115 V AC, 56, KEYED, SPLIT-PHASE

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $557.70 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG42X625
  • N° de modèle du manufacturier 5KH42GN0337
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Farm Duty Motor
  • Motor DesignSplit-Phase
  • HP1/2
  • Nameplate RPM1,725
  • PhaseSingle
  • Motor Shaft RotationCW/CCW
  • Frame56
  • Full Load Amps8.0 A
  • Motor Thermal ProtectionNone
  • Nominal Efficiency63.6 %
  • Mounting Stud Pattern4 3/16 in x 4 3/16 in
  • Shaft Dia.5/8 in
  • StandardsCSA Certified, UL Recognized
  • Usable @ 200VNo
  • Weight21 lb
  • Length Less Shaft8 3/16 in
  • Motor BearingsBall
  • Motor Frame MaterialSteel
  • FinishGray
  • Motor Application Farm Duty
  • Motor Enclosure Design Totally Enclosed Non-Ventilated
  • Motor Mounting Type Cradle Base
  • Voltage 115V AC
  • Motor Service Factor 1.25
  • Motor Sub Application Direct Drive Fan/Blower
  • Hz 60 Hz
  • Motor Shaft Design Keyed
  • Duty Cycle Continuous
  • No. of Speeds 1
  • Overall Length 10 1/16 in
  • Shaft Length 1 7/8 in
  • Stud Size #10-32
  • Usable @ 208V No
  • Ins. Class B
  • Max. Ambient Temp. 40 Degrees C
  • Motor Efficiency Group Standard Efficient
  • Motor Mounting Position All Angle
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande