!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EYEWEAR DISPENSER, STACK-TOWER, 20 PAIRS, ACRYLIC, WALL/TABLETOP/CABINET, 8X18X 5½IN

EYEWEAR DISPENSER, STACK-TOWER, 20 PAIRS, ACRYLIC, WALL/TABLETOP/CABINET, 8X18X 5½IN

APPROVED VENDOR

EYEWEAR DISPENSER, STACK-TOWER, 20 PAIRS, ACRYLIC, WALL/TABLETOP/CABINET, 8X18X 5½IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EYEWEAR DISPENSER, STACK-TOWER, 20 PAIRS, ACRYLIC, WALL/TABLETOP/CABINET, 8X18X 5½IN

EYEWEAR DISPENSER, STACK-TOWER, 20 PAIRS, ACRYLIC, WALL/TABLETOP/CABINET, 8X18X 5½IN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.82 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS23Z420
  • N° de modèle du manufacturier 23Z420
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Informations sur le produit

This stack-tower style horizontal eyewear open dispenser measures 8 width x 18 height x 5 1/2 inches depth and comes in clear. It is made of acrylic and has a capacity of 20 pairs. The single-box dispenser is wall/tabletop/cabinet mountable and its center-to-center mounting hole spacing is six inches.

Spécifications techniques

  • ItemEyewear Dispenser
  • Center-to-Center Mounting Hole Spacing6 in
  • Dispenser ContainsEye Shields, Glasses, Goggles
  • Dispenser OrientationHorizontal
  • Dispensing MethodOpen
  • Mounting LocationCabinet, Countertop, Wall
  • Overall Height18 in
  • Capacity 20 Pairs
  • Colour Clear
  • Dispenser Layout 1 Box
  • Dispenser Style Stack Tower
  • Material Acrylic
  • Overall Depth 5 1/2 in
  • Overall Width 8 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande