!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRICAL TESTER W/FIELDSENSE

ELECTRICAL TESTER W/FIELDSENSE

FLUKE

ELECTRICAL TESTER W/FIELDSENSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRICAL TESTER W/FIELDSENSE

ELECTRICAL TESTER W/FIELDSENSE

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $698.25 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FETT61000PRO/AMER
  • N° de modèle du manufacturier T6-1000PRO/AMER
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # 157
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemDigital Clamp Meter
  • Safety RatingCAT III 1,000V, CAT IV 600V
  • Maximum AC Current Measurement200 A
  • Maximum DC Voltage Measurement1,000 V
  • Parameters MeasuredAC Current, AC Voltage, DC Voltage, Frequency, Resistance
  • DustproofNo
  • Data LoggingYes
  • Removable ScreenNo
  • Jaw Opening0.7 in
  • Calibration Certificate IncludedNo
  • Basic AC Voltage AccuracyFieldSense: +/-(3 % + 3 counts) 45 Hz - 66 HzLeads: +/-(1.5 % + 2 counts) 45 Hz - 66 Hz
  • Data HoldYes
  • Frequency Measurement Accuracy+/-(1 % + 2 counts)
  • Resistance Measurement Accuracy+/-(1 % + 2 counts)
  • AC Voltage Measurement Resolution1 V
  • Auto RangingYes
  • Batteries IncludedYes
  • Battery SizeAA
  • DC Voltage Measurement Resolution1 V
  • Diode TestNo
  • Frequency Measurement Resolution1 Hz
  • Inrush Current MeasurableNo
  • Manufacturers Warranty Length2 yr
  • Maximum Operating Temperature122 Degrees F
  • Maximum Storage Temperature140 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature14 Degrees F
  • Peak HoldNo
  • StandardsIEC 61010-2-032, CE, CSA
  • Audible Continuity Yes
  • AC Response Calculation TRMS
  • Maximum AC Voltage Measurement 1,000 V
  • Current Leakage Testing No
  • Intrinsically Safe No
  • Waterproof No
  • Thermal Imaging No
  • Bluetooth Compatible No
  • Jaw Style Split
  • Special Features FieldSense Technology
  • Basic DC Voltage Accuracy +/-(1 % + 2 counts)
  • Basic AC Current Accuracy +/-(3 % + 3 counts) 45 Hz - 66 Hz
  • Display Type Backlit LCD
  • AC Current Measurement Resolution 0.1 A
  • Auto Power Off Yes
  • Bar Graph Included No
  • Battery Access Yes
  • Calibration Frequency 45 to 66 Hz
  • Digital/Analog Digital
  • Frequency Counter 45 Hz to 66 Hz
  • Includes AC285 Alligator Clip, Attached Test Leads with Removable 4 mm Probe Caps, H-T6 Holster
  • Instrument Counts 1,999
  • Maximum Conductor Size 4/0 AWG
  • Maximum Resistance Measurement 20 kiloohm
  • Midscale Resistance 10 kiloohm
  • Non-Contact Voltage Detector Yes
  • Resistance Measurement Resolution 1 ohm
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande