!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
45 ° ELBOW, SCHEDULE DWV, 6 X 6 IN FITTING PIPE SIZE, FEMALE SOCKET X FEMALE SOCKET, WHITE

45 ° ELBOW, SCHEDULE DWV, 6 X 6 IN FITTING PIPE SIZE, FEMALE SOCKET X FEMALE SOCKET, WHITE

APPROVED VENDOR

45 °  ELBOW, SCHEDULE DWV, 6 X 6 IN FITTING PIPE SIZE, FEMALE SOCKET X FEMALE SOCKET, WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
45 ° ELBOW, SCHEDULE DWV, 6 X 6 IN FITTING PIPE SIZE, FEMALE SOCKET X FEMALE SOCKET, WHITE

45 ° ELBOW, SCHEDULE DWV, 6 X 6 IN FITTING PIPE SIZE, FEMALE SOCKET X FEMALE SOCKET, WHITE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.10 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56GX22
  • N° de modèle du manufacturier P321-060
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.89 lb

Spécifications techniques

  • ItemElbow
  • Pipe Fitting MaterialPVC
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size6 in
  • Fitting Side A TypeSocket
  • Fitting Side B GenderFemale
  • Includes SealSeal Not Included
  • Includes PlugPlug Not Included
  • Includes ShieldShield Not Included
  • ApplicationNon-Potable Water
  • Basic Fitting ShapeElbow
  • Specific Fitting Shape 45 Degrees Elbow
  • Schedule Schedule DWV
  • Fitting Side A Gender Female
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size 6 in
  • Fitting Side B Type Socket
  • Temp. Range 73 Degrees to 180 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Colour White
  • Standards ASTM D1784, ASTM D2665, ASTM D3311, ASTM F1866
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande