!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPECTACLES OPEN DISPENSER, TRAY, 20 PAIRS, BLACK/CLEAR, PLASTIC, WALL/TABLE, 8X17¼X4 IN

SPECTACLES OPEN DISPENSER, TRAY, 20 PAIRS, BLACK/CLEAR, PLASTIC, WALL/TABLE, 8X17¼X4 IN

BRADY

SPECTACLES OPEN DISPENSER, TRAY, 20 PAIRS, BLACK/CLEAR, PLASTIC, WALL/TABLE, 8X17¼X4 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPECTACLES OPEN DISPENSER, TRAY, 20 PAIRS, BLACK/CLEAR, PLASTIC, WALL/TABLE, 8X17¼X4 IN

SPECTACLES OPEN DISPENSER, TRAY, 20 PAIRS, BLACK/CLEAR, PLASTIC, WALL/TABLE, 8X17¼X4 IN

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.47 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG15Y773
  • N° de modèle du manufacturier EHMVSD
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.65 lb

Informations sur le produit

This tray-style economy visitor spectacles open dispenser measures 8 width x 17 1/4 height x 4 inches depth and comes in black/clear. It is made of plastic and has a capacity of 20 pairs. The single-compartment holder is wall/table mountable and holds a sleeve of visitor specs or loose safety glasses.

Spécifications techniques

  • ItemEconomy Visitor Spec Dispenser
  • ColourClear
  • Dispenser Layout1 Compartment
  • Dispensing MethodOpen
  • MessageSafety Glasses
  • Number of Compartments1
  • Overall Height17 1/4 in
  • Capacity 20 Pairs
  • Dispenser Contains Glasses
  • Dispenser Style Tray
  • Material Plastic
  • Mounting Location Wall
  • Overall Depth 4 in
  • Overall Width 8 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande