!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX SHANK DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1 5/16 IN FLUTE L, 2 29/32 IN L

HEX SHANK DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1 5/16 IN FLUTE L, 2 29/32 IN L

DEWALT

HEX SHANK DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1 5/16 IN FLUTE L, 2 29/32 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX SHANK DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1 5/16 IN FLUTE L, 2 29/32 IN L

HEX SHANK DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1 5/16 IN FLUTE L, 2 29/32 IN L

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.76 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45CY88
  • N° de modèle du manufacturier DWA1209
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Informations sur le produit

This M35 round shank drill bit is made of cobalt alloy steel. Plus it has a fractional inch measurement system and a 2 29/32 inch length, a right hand cutting direction, in addition to a black oxide finish.

Spécifications techniques

  • ItemRound Shank Drill Bit
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Drill Bit Size9/64 in
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Maximum Drilling Depth1 5/16 in
  • Overall Length2 29/32 in
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Impact RatingNo
  • Material - Machining Cobalt Alloy Steel
  • Measurement System Fractional Inch
  • Decimal Equivalent 0.1406
  • Drill Bit Point Type Split
  • Flute Length 1 5/16 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Depth:Dia. Ratio 9xD
  • Shank Type - Machining Straight
  • Material Grade - Machining M35
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande