!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 80 MM, RED, POLYPROLENE/POLYESTER

PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 80 MM, RED, POLYPROLENE/POLYESTER

VIKAN

PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 80 MM, RED, POLYPROLENE/POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 80 MM, RED, POLYPROLENE/POLYESTER

PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 80 MM, RED, POLYPROLENE/POLYESTER

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.38 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC5552704
  • N° de modèle du manufacturier 5552704
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

This very thin, pastry detail brush with soft, polyester bristles can be used for applying marinade, icing, or can be used for detail cleaning. The red-coloured, 195 x 80-millimetre brush block is made from polypropylene. This brush has a maximum operating temperature for non-food contact of 100 Degrees C and 80 Degrees C for food contact.

Spécifications techniques

  • ItemPastry Brush
  • Bristle MaterialPolyester
  • Brush Length7.7 in
  • Bristle ColourRed
  • Chemical ResistantYes
  • Brush TypePastry Brush
  • Minimum Temperature-4 Degrees F
  • Colour Coding SystemYes
  • Bristle Firmness Soft
  • Handle Material Polypropylene
  • Head Width 2.8 in
  • Overall Length 7.7 in
  • Bristle Length 1.8 in
  • Features The Very Thin And Soft Bristles Facilitate Ease Of Applying
  • FDA Compliant Yes
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande