!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 50 MM, BLUE, POLYPROLENE/POLYESTER

PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 50 MM, BLUE, POLYPROLENE/POLYESTER

VIKAN

PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 50 MM, BLUE, POLYPROLENE/POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 50 MM, BLUE, POLYPROLENE/POLYESTER

PASTRY DETAIL BRUSH, SOFT BRISTLES, 195 X 50 MM, BLUE, POLYPROLENE/POLYESTER

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC5552503
  • N° de modèle du manufacturier 5552503
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Cette brosse de détail très fine, aux poils souples en polyester, peut être utilisée pour l'application de marinade, de glaçage ou pour réaliser un minutieux nettoyage. Le bloc de brosse de couleur bleue, de 195 x 30 millimètres, est fabriqué en polypropylène. La température maximale de fonctionnement de cette brosse est de 100 °C pour le contact non alimentaire et de 80 °C pour le contact alimentaire.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse de détail
  • Longueur hors tout8 po
  • CaractéristiquesErgonomic Design
  • Système de chromocodageOui
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Conformité FDA Oui
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande