!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROSSLINK KITTING SHEET 24X12X1/4

CROSSLINK KITTING SHEET 24X12X1/4

CLARK FOAM

CROSSLINK KITTING SHEET 24X12X1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CROSSLINK KITTING SHEET 24X12X1/4

CROSSLINK KITTING SHEET 24X12X1/4

CLARK FOAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CFM1001315Y
  • N° de modèle du manufacturier 1001315Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ItemPolyethylene Sheet
  • GradeStandard
  • Cell TypeClosed Cell
  • Length24 in
  • Width12 in
  • Thickness1/4 in
  • FirmnessFirm (≥14 psi)
  • Backing TypePlain
  • Number of Adhesive Sides0
  • Minimum Temperature-100 Degrees F
  • Density4 lb/cu ft
  • Compression Set12 %
  • Oil ResistanceGood
  • Water ResistanceGood
  • StandardsMVSS302
  • Material Polyethylene
  • Shape Sheet
  • Colour Yellow
  • Length Tolerance +/- 0.125
  • Width Tolerance +/- 0.0625
  • Thickness Tolerance +/-0.063 in
  • Firmness @ 25% Deflection 14 psi
  • Adhesive Type Plain Backing
  • Tensile Strength 85 psi
  • Maximum Temperature 180 Degrees F
  • Texture Smooth
  • Abrasion Resistance Excellent
  • Chemical Resistance Good
  • Weather Resistance Good
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande