!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVES, WATER REPELLENT, STORM CUFF, M/SIZE 8, PIGSKIN/THINSULATE/FLEECE, PAIR

LEATHER GLOVES, WATER REPELLENT, STORM CUFF, M/SIZE 8, PIGSKIN/THINSULATE/FLEECE, PAIR

WATSON GLOVES

LEATHER GLOVES, WATER REPELLENT, STORM CUFF, M/SIZE 8, PIGSKIN/THINSULATE/FLEECE, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER GLOVES, WATER REPELLENT, STORM CUFF, M/SIZE 8, PIGSKIN/THINSULATE/FLEECE, PAIR

LEATHER GLOVES, WATER REPELLENT, STORM CUFF, M/SIZE 8, PIGSKIN/THINSULATE/FLEECE, PAIR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.63 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $201.78

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9915M
  • N° de modèle du manufacturier 9915-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

These pigskin leather gloves feature a Thinsulate C100 lining, a water repellent Hy+Dry barrier, and a polar fleece back. They have a shirred elastic wrist and a slip-on style storm cuff. These gloves come in size eight/medium.

Spécifications techniques

  • ItemCold-Condition Gloves
  • Hand Protection StyleGlove
  • InsulatedYes
  • Finger CoverageFull Finger
  • Size- AlphaM
  • Series9915
  • Sold AsPair
  • Palm MaterialPigskin
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Glove Insulation Material Recycled Thinsulate(TM) EC60
  • Cuff Style Slip-On
  • Size- Numeric 8
  • Glove Features Soft And Comfortable Polar Fleece Back, Knuckle Bar, Hooded Fingertips and Pulse Protector, Shirred Elastic Wrist with Snug-Fitting Extended Storm Cuff, Shirred Elastic Wrist with Snug-Fitting Extended Storm Cuff
  • Pairs per Package 1
  • Colour Off-White, Purple

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande