!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, IMPACT RESISTANT, KNIT WRIST CUFF, FULL FINGER, L/9, LIME, HPPE/TPR

GLOVES, IMPACT RESISTANT, KNIT WRIST CUFF, FULL FINGER, L/9, LIME, HPPE/TPR

MCR SAFETY

GLOVES, IMPACT RESISTANT, KNIT WRIST CUFF, FULL FINGER, L/9, LIME, HPPE/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, IMPACT RESISTANT, KNIT WRIST CUFF, FULL FINGER, L/9, LIME, HPPE/TPR

GLOVES, IMPACT RESISTANT, KNIT WRIST CUFF, FULL FINGER, L/9, LIME, HPPE/TPR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.39 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $232.68

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFUT1953L
  • N° de modèle du manufacturier UT1953L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

With a knit wrist cuff and closure style for comfort, and TPR knuckle padding for extra protection, these impact-resistant, size large/nine gloves offer full-finger coverage and an ANSI cut level of A4. They feature an HPPE palm construction, a TPR glove back, and are lime in colour.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • StandardsANSI/ISEA 105:2016, ANSI/ISEA 138, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, EN388
  • InsulatedNo
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialFoam Nitrile
  • Latex-FreeNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishSandy
  • Glove FeaturesSilicone-Free, Touchscreen Compatible
  • Thickness13 ga
  • Silicone-FreeYes
  • ANSI/ISEA Cut Load1,500 g
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • Palm MaterialHPPE
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Knit Material HyperMax(TM)
  • Hand Protection Style Glove
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance High Dexterity
  • Cuff Style Knit
  • ANSI/ISEA Impact Level 1
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Size- Numeric 9
  • Glove Length 6.75 in
  • Glove Coating Colour Red
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Series UltraTech
  • Touchscreen Compatible Yes
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 3000
  • ANSI/ISEA Puncture Force 100 N
  • Colour Red, White, Yellow
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande