!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, XL (10), ANSI CUT LEVEL A3, DIPPED PALM, LATEX, ROUGH, YELLOW

COATED GLOVES, XL (10), ANSI CUT LEVEL A3, DIPPED PALM, LATEX, ROUGH, YELLOW

CONDOR

COATED GLOVES, XL (10), ANSI CUT LEVEL A3, DIPPED PALM, LATEX, ROUGH, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COATED GLOVES, XL (10), ANSI CUT LEVEL A3, DIPPED PALM, LATEX, ROUGH, YELLOW

COATED GLOVES, XL (10), ANSI CUT LEVEL A3, DIPPED PALM, LATEX, ROUGH, YELLOW

CONDOR

Prix en liquidation :
$10.16 / PAIR

Votre prix : $13.55 / PAIR

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48UR15
  • N° de modèle du manufacturier 48UR15
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

These black/yellow Condor coated gloves are size X-large and are made with polyester and stainless steel. In addition, they have a latex coating, polyester stitching, and a wing thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A3/ANSI/ISEA Puncture Level 3. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 2X42C. They feature a seamless knit.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialStainless Steel
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI 105, EN388
  • Palm TypeCoated
  • Double-DippedNo
  • Electrostatic Properties2X42C
  • Cuff StyleKnit
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaXL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourBlack
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Glove FeaturesSeamless Knit
  • Thickness10 ga
  • Silicone-FreeNo
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Force3
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Grip Coating ColourGlove
  • Palm MaterialLatex
  • ANSI/ISEA Cut Level A3
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • EN 388 Rating 2X42C
  • Insulated Coated Gloves
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance General Purpose
  • Glove Coating Material Latex
  • Latex-Free No
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 10
  • Glove Length 10.5 in
  • Glove Lining Material 10.5 in
  • Glove Coating Finish Rough
  • Reversible No
  • Series Condor
  • Touchscreen Compatible No
  • Pairs per Package 12
  • Cuff Colour Black/Yellow
  • Reflective Backing No
  • Colour Black, Yellow
  • Grip Coating Material Cut-Resistant
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande