!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE S(7), 9 3/4 IN LENGTH, GREY, HPPE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE S(7), 9 3/4 IN LENGTH, GREY, HPPE, PAIR

IRONCLAD

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE S(7), 9 3/4 IN LENGTH, GREY, HPPE, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE S(7), 9 3/4 IN LENGTH, GREY, HPPE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE S(7), 9 3/4 IN LENGTH, GREY, HPPE, PAIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,33 $ / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 111,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWKKC402S
  • N° de modèle du manufacturier KKC4-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

These grey, cut-resistant safety gloves are perfect for your next every day job where you need a little extra protection. These gloves come in small size seven and are 9.75 inches in length, with Gunn-cut style and a knit cuff. They are made from grey knit HPPE for comfort and breathability.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • StandardsANSI/CE
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialUncoated
  • Latex-FreeNo
  • Size- Numeric7
  • Glove Length10 in
  • Glove Coating FinishSmooth
  • SeriesKKC4
  • Touchscreen CompatibleNo
  • ANSI/ISEA Puncture Force0 N
  • ColourGrey
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Knit Material HPPE
  • Hand Protection Style Glove
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Knit
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Alpha S
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Thickness 13 ga
  • Silicone-Free No
  • ANSI/ISEA Puncture Level 0
  • Palm Material HPPE
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande