!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVE,PUR,M,BLUE

COATED GLOVE,PUR,M,BLUE

PROFLEX BY ERGODYNE

COATED GLOVE,PUR,M,BLUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVE,PUR,M,BLUE

COATED GLOVE,PUR,M,BLUE

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO10433
  • N° de modèle du manufacturier 10433
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Classement EN 3882X42B
  • Performance du gantDextérité, prise en main excellente
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu 0,06 lb
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Série 7 025
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande