!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOOT COVERS,WHITE,SZ XL,CA200

BOOT COVERS,WHITE,SZ XL,CA200

GAMMAGUARD CE

BOOT COVERS,WHITE,SZ XL,CA200 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOOT COVERS,WHITE,SZ XL,CA200

BOOT COVERS,WHITE,SZ XL,CA200

GAMMAGUARD CE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,029.48 / CASE de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENVCE11106CIS
  • N° de modèle du manufacturier CE11106CIS
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.6 lb

Informations sur le produit

This Gammaguard CE white boot covers is size X-large and is made out of Gammaguard. It meets the standards for ANSI-ISEA 101-1996 R2035. Shoe and boot covers are worn over personal footwear to protect surfaces from contaminants and protect footwear from damage.

Spécifications techniques

  • ItemBoot Covers
  • Sterile/Non-SterileSterile
  • Closure TypeElastic
  • ColourWhite
  • Height RangeKnee
  • Metal DetectableNo
  • SeriesGammaGuard CE
  • StandardsANSI -ISEA 101-1996 R2035
  • Seam Style Serged
  • Brand and Series GammaGuard(R) CE
  • Garment Style Boot Cover
  • Cover Material Proprietary Laminated Nonwoven
  • Includes Slip Resistant Sole Yes
  • Packaging Individual
  • Size XL
  • Waterproof No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande