!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NIPPLE: BLACK STEEL, ¾ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 160

NIPPLE: BLACK STEEL, ¾ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 160

APPROVED VENDOR

NIPPLE: BLACK STEEL, ¾ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 160 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NIPPLE: BLACK STEEL, ¾ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 160

NIPPLE: BLACK STEEL, ¾ IN NOMINAL PIPE SIZE, 3 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 160

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.97 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1RJY7
  • N° de modèle du manufacturier 82504
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.487 lb

Informations sur le produit

NPT threads at both ends allow for easy connections. Use with air, water, oil, natural gas, and steam in high-pressure, high-temperature boiler applications. Meet ANSI B1.20.1: ASTA A106 and A733. Note: Nipples must be used with properly rated fittings.

Spécifications techniques

  • ArticleNipple
  • Fitting CompatibilityClass 6000
  • Inside Diameter5/8 in
  • Maximum Operating Pressure6112 psi @ 650 Degrees F
  • Metal Pipe ConstructionSeamless
  • Outside Diameter1 1/16 in
  • Pipe Weld TypeElectric Resistance Weld
  • Side A Connection TypeThreaded
  • Side A Thread TypeNPT
  • Side B GenderMale
  • StandardsClasse 150, ANSI B1.20.1
  • Wall Thickness0.25 in
  • Application LP Gas, Natural Gas, Oil, Steam
  • Gravity Flow No Gravity Flow
  • Material Steel
  • Maximum Steam Pressure 6112 psi @ 650 Degrees F
  • Nominal Pipe Size 3/4 in
  • Overall Length 3 in
  • Schedule Schedule 160
  • Side A Gender Male
  • Side B Connection Type Threaded
  • Side B Thread Type NPT
  • Thread Configuration Threaded on Both Ends
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande