!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BIN MOUNTING CLIP, 4 IN X 4 IN X 3 IN, 1 HOOKS, LOCKING CLIP, SURFACE, GREY

BIN MOUNTING CLIP, 4 IN X 4 IN X 3 IN, 1 HOOKS, LOCKING CLIP, SURFACE, GREY

KENNEDY

BIN MOUNTING CLIP, 4 IN X 4 IN X 3 IN, 1 HOOKS, LOCKING CLIP, SURFACE, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BIN MOUNTING CLIP, 4 IN X 4 IN X 3 IN, 1 HOOKS, LOCKING CLIP, SURFACE, GREY

BIN MOUNTING CLIP, 4 IN X 4 IN X 3 IN, 1 HOOKS, LOCKING CLIP, SURFACE, GREY

KENNEDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.53 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KDY99847
  • N° de modèle du manufacturier 99847
  • N° de classification normalisée des produits et services 44111511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

This bin mounting clip measures 4 inch width x 3 inch height x 4 inch length, and is grey with a powder-coated finish/coating. It includes bin support and it is made out of steel.

Spécifications techniques

  • ItemBin Mounting Clip
  • Overall Height3 in
  • Overall Width4 in
  • For Pegboard Hole Size3/8 in
  • Locking SystemLocking Clip
  • MaterialSteel
  • FinishPowder Coated
  • IncludesBin Support
  • Number of Hooks 1
  • Overall Length 4 in
  • For Pegboard Hole Spacing 1 1/2 in
  • Mounting Type Surface
  • For Pegboard Hole Shape Circle
  • Colour Grey
  • Accessory Type Bin Mounting Clip
  • Product Type Bin Mounting Clip
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande