!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRANSITION ADAPTER: BRASS, ½ IN METAL SIDE NOMINAL PIPE SIZE, MALE, NPT, CPVC, FEMALE, SOCKET

TRANSITION ADAPTER: BRASS, ½ IN METAL SIDE NOMINAL PIPE SIZE, MALE, NPT, CPVC, FEMALE, SOCKET

APPROVED VENDOR

TRANSITION ADAPTER: BRASS, ½ IN METAL SIDE NOMINAL PIPE SIZE, MALE, NPT, CPVC, FEMALE, SOCKET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRANSITION ADAPTER: BRASS, ½ IN METAL SIDE NOMINAL PIPE SIZE, MALE, NPT, CPVC, FEMALE, SOCKET

TRANSITION ADAPTER: BRASS, ½ IN METAL SIDE NOMINAL PIPE SIZE, MALE, NPT, CPVC, FEMALE, SOCKET

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.60 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG23NY81
  • N° de modèle du manufacturier 164-303NL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

This transition adapter meets the standards for ANSI B1201, ANSI/NSF Annex G, CSA, FM, UL, has a length of 1 13/16 inch, a maximum operating pressure of 100 psi and is designed for the following applications: potable water. It is tan, has an operating temperature of 32 Degrees to 180 Degrees F and is made of C46400-grade brass. In addition, it is a transition adapter and is Schedule 40. Plus, it has a 25 mm hex size.

Spécifications techniques

  • ItemTransition Adapter
  • Low Lead Compliance LevelCertified
  • Metal Side Nominal Pipe Size1/2 in
  • Material GradeC46400
  • Metal Side TypeNPT
  • Metal Side Pipe Threading14
  • Non-Threaded Insert MaterialCPVC
  • Plastic Side TypeSocket
  • Threaded Insert MaterialBrass
  • For Pipe Schedule40
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Maximum Operating Pressure100 psi
  • Collar MaterialCPVC
  • Overall Length1 13/16 in
  • ApplicationPotable Water
  • Basic Fitting ShapeAdapter
  • Low Lead Certified Standards NSF 372, NSF 61
  • Specific Fitting Shape Transition Adapter
  • Metal Side Material Brass
  • Metal Side Gender Male
  • Metal Side Outside Diameter 28.5 mm
  • Plastic Side Nominal Pipe Size 1/2 in
  • Plastic Side Gender Female
  • Plastic Side Outside Diameter 27.8 mm
  • Schedule Schedule 40
  • Includes Plug Plug Not Included
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Temp. Range 32 Degrees to 180 Degrees F
  • Hex Size 25 mm
  • Colour Tan
  • Standards ANSI B1201, ANSI/NSF Annex G, CSA, FM, UL
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande