!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, M (9), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, HPPE, 13 GA, SANDY

COATED GLOVES, M (9), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, HPPE, 13 GA, SANDY

MICROFLEX

COATED GLOVES, M (9), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, HPPE, 13 GA, SANDY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, M (9), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, HPPE, 13 GA, SANDY

COATED GLOVES, M (9), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, HPPE, 13 GA, SANDY

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.60 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL97-013-9
  • N° de modèle du manufacturier 97-013
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 907
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

These orange Ansell ActivArmr 97-013 coated gloves are size medium are made with fibreglass. In addition, they have a nitrile, polyurethane coating, polyester stitching, and full thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A2 /ANSI/ISEA Puncture Level 2. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4X32B.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialHPPE
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI Cut A2, ANSI Abrasion 4, EN 388: 4X32B, CE, REACH Compliant
  • Palm TypeGrip Coated
  • Double-DippedNo
  • Electrostatic PropertiesInsulative
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeNo
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Fabric Weight13 ga
  • Size- AlphaM
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourOrange
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • SeriesActivArmr
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Pairs per Package72
  • ANSI/ISEA Puncture Force93 N
  • ColourOrange
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • EN 388 Rating 4X32B
  • Insulated No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance High Dexterity
  • Glove Coating Material Nitrile, Polyurethane
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Size- Numeric 10
  • Glove Length 230 to 270 mm
  • Glove Lining Material Fibre Glass, Polyester
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Reversible No
  • Thickness 13 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Palm Material Water-Based Polyurethane, Nitrile
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande